Lcm - GLO4 - Embout plastique 60 jaune - 8302110

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Embout plastique 60 jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - capot final

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161011615

Réf. Sonepar

00245101161

Réf. Fournisseur

8302110

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

60 mm

longueur:

30 mm

profondeur:

30 mm

matériau:

plastique

modèle:

capot final

couleur:

jaune

adapté à:

profilé en C

Embout de protection KLSK pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm - finition PVC