Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Té L60 200 GS - 8312132

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té L60 200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 200 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161013787

Réf. Sonepar

00245101378

Réf. Fournisseur

8312132

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

200 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Té pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm et largeur 200mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés