Lcm - GLO4 - Té L60 500 GS - 8312135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 60 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 446.5 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161013817
Réf. Sonepar
00245101381
Réf. Fournisseur
8312135
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
500 mm
hauteur d'échelle de câble:
60 mm
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
446.5 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil non perforé
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés