Lcm - GLO4 - Té M100 600 GS - 8312536

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té M100 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161014760

Réf. Sonepar

00245101476

Réf. Fournisseur

8312536

Réf. Commerciale

Lcm

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Té pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 600mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés