Lcm - GLO4 - Vis bourrelet M6 GS - 8200100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - fente de vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161002262
Réf. Sonepar
00108100226
Réf. Fournisseur
8200100
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
système à vis:
fente de vis
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés