Lcm - Gousset DF GC - 561063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 60...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075610636
Réf. Sonepar
00245561063
Réf. Fournisseur
561063
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
60...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


