Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Gousset DF IN316L - 561064

CopieCopie
Lcm - Gousset DF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 60...90 °

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075610643

Réf. Sonepar

00245561064

Réf. Fournisseur

561064

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

60...90 °

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

Platine DF pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 28daN.m - finition Inox 316L