Lcm - Gousset DFA GS - 561040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à - profilé en U 
- modèle - plaque de tête à visser 
- angle - 60...90 ° 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé en continu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3599075610407
Réf. Sonepar
00245561040
Réf. Fournisseur
561040
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
60...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


