Lcm - Gousset SF GS - 522306

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Gousset SF GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075223065

Réf. Sonepar

00245522306

Réf. Fournisseur

522306

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - finition GS