fin de vie

Lcm - Joint finition console KALEIS PVC noir - 347827

CopieCopie
Lcm - Joint finition console KALEIS PVC noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 11.9 mm

  • largeur - 35.3 mm

  • longueur - 7400 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - caniveau de câble

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970513120

Réf. Sonepar

00245051312

Réf. Fournisseur

347827

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur:

11.9 mm

largeur:

35.3 mm

longueur:

7400 mm

couleur:

noir

adapté à:

caniveau de câble

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

Joint de finition en plastique pour consoles Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - finition PVC noir

Les Atouts de l'article:

Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions