Lcm - Jonction COTJ GS - 923050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - autre
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à une échelle de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599079230502
Réf. Sonepar
00245923050
Réf. Fournisseur
923050
Réf. Commerciale
Lcm
type de construction:
autre
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle à crinoline:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre