Lcm - Kit boite Plexo 80X80 + interface CDC Fil - 350537

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 80 mm
hauteur de plaque - 80 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BOITE PLEXO IBP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599073505378
Réf. Sonepar
00245350537
Réf. Fournisseur
350537
Marque
Lcm
largeur de plaque:
80 mm
hauteur de plaque:
80 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre