Lcm - Kit climatisation LG 400 GC - 558800

CopieCopie
Lcm - Kit climatisation LG 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 400 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599075588003

Réf. Sonepar

00245558800

Réf. Fournisseur

558800

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

300 mm

longueur:

400 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Kit climatisation KITCLIM - pour fixation murale - charge 500daN et longueur 400mm - finition GC