Lcm - Kit climatisation LG 600 GC - 558810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075588102
Réf. Sonepar
00245558810
Réf. Fournisseur
558810
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
400...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc