Lcm - Manchon fileté 10X30 ZnNi - 350432

CopieCopie
Lcm - Manchon fileté 10X30 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M10

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677609

Réf. Sonepar

00245167760

Réf. Fournisseur

350432

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

dimensions du raccordement du filetage 1:

M10

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Oui

dimensions du raccordement du filetage 2:

M10

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur

hauteur:

30 mm

manchon taraudés MF 10x30 - finition ZnNi