Lcm - Manchon fileté 6X20 ZnNi - 350430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - M6
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971677548
Réf. Sonepar
00245167754
Réf. Fournisseur
350430
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
M6
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimensions du raccordement du filetage 2:
M6
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
20 mm