Lcm - OMEGA 41/41 D GC - 596213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - étrier de montage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075962131
Réf. Sonepar
00245596213
Réf. Fournisseur
596213
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en C
modèle:
étrier de montage
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
Équerre en oméga avec 4 perforations OM41/41D - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC