Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 EZ - 341895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8009561015791
Réf. Sonepar
00245101579
Réf. Fournisseur
341895
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
avec écrou:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


