Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 ZnNi - 485035

CopieCopie
Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • système à vis - fente de vis

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972035385

Réf. Sonepar

00245203538

Réf. Fournisseur

485035

Marque

Lcm

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

1/4 pouce

nombre de filets par pouce:

20

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

Boulon poêlier pour chemin de câble tôle P31 M/F avec écrous BTRCC 6x12 - finition ZnNi