Lcm - P31-Changement plan concave 90° 100x300 GS - 481998

CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan concave 90° 100x300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971031975

Réf. Sonepar

00245103197

Réf. Fournisseur

481998

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

200 mm

épaisseur de matériau:

0.7 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 300mm - finition GS