Lcm - P31-Changement plan concave 90° 25x75 GS - 480972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 77 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
changement de direction - vertical ascendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971029866
Réf. Sonepar
00245102986
Réf. Fournisseur
480972
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
77 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre