Lcm - P31-Changement plan concave 90° 75x200 IN316L - BM200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 75 mm
angle - 90°
couleur - acier inoxydable (inox)
changement de direction - ascendant/descendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972195577
Réf. Sonepar
00245219557
Réf. Fournisseur
BM200L
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
75 mm
angle:
90°
couleur:
acier inoxydable (inox)
changement de direction:
ascendant/descendant
matériau:
acier inoxydable
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
100 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre