Lcm - P31-Changement plan concave 90° 75x400 IN316L - BM400L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan concave 90° 75x400 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

400 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972195638

Réf. Sonepar

00245219563

Réf. Fournisseur

BM400L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

100 mm

épaisseur de matériau:

0.7 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 400mm - finition Inox 316L