Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x100 IN316L - BP100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 100 mm
hauteur d'échelle de câble - 75 mm
angle - 90°
couleur - acier inoxydable (inox)
changement de direction - ascendant/descendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972195997
Réf. Sonepar
00245219599
Réf. Fournisseur
BP100L
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
100 mm
hauteur d'échelle de câble:
75 mm
angle:
90°
couleur:
acier inoxydable (inox)
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil plat
matériau:
acier inoxydable
finition du longeron latéral:
profil plat
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
120 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre