Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x400 IN316L - BP400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972196116
Réf. Sonepar
00245219611
Réf. Fournisseur
BP400L
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
120 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C