Lcm - P31-CHGT Plan Concave Convexe 90° 50X400 ZnMg - 485240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - 90°
type de construction - élément de coude articulé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971446502
Réf. Sonepar
00245144650
Réf. Fournisseur
485240
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
angle:
90°
type de construction:
élément de coude articulé
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
type coudé:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
45 mm
épaisseur de matériau:
0.8 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre