Lcm - P31-Cloison séparation 1M H100 GC - 483658

CopieCopie
Lcm - P31-Cloison séparation 1M H100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 100 mm

  • longueur - 995 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972028233

Réf. Sonepar

00245202823

Réf. Fournisseur

483658

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur de cloison:

100 mm

longueur:

995 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Cloison de séparation sans vis H100 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 1m - finition Gc

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.