Lcm - P31-Cloison séparation 1M H50 GC - 483535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 50 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972028219
Réf. Sonepar
00245202821
Réf. Fournisseur
483535
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison:
50 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre