Lcm - P31-Cloison séparation 1M H50 GS - 481535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 50 mm
longueur - 1000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971893122
Réf. Sonepar
00245189312
Réf. Fournisseur
481535
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison:
50 mm
longueur:
1000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.