Lcm - P31-Cloison séparation 1M H75 IN316L - X9A72L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 75 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - autre

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972197168

Réf. Sonepar

00245219716

Réf. Fournisseur

X9A72L

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur de cloison:

75 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

autre

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

Cloison de séparation sans vis H75 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et longueur 1m - finition Inox 316L