Lcm - P31-Cloison séparation 3M H25 GS - 481516

CopieCopie
Lcm - P31-Cloison séparation 3M H25 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971031364

Réf. Sonepar

00245103136

Réf. Fournisseur

481516

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

27 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de fixation:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Cloison de séparation sans vis H30 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.