Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-Cloison séparation 3M H50 ZnMg - 485002

CopieCopie
Lcm - P31-Cloison séparation 3M H50 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972028783

Réf. Sonepar

00245202878

Réf. Fournisseur

485002

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur de cloison:

50 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Cloison de séparation sans vis H50 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 3m - finition ZM