Lcm - P31-Connexion armoire 50X400-500-600 GS - 341576

CopieCopie
Lcm - P31-Connexion armoire 50X400-500-600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561242692

Réf. Sonepar

00245124269

Réf. Fournisseur

341576

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Cadre de fixation qui permet la connection entre le chemin de câbles et l'amoire électrique- Hauteur 50mm- Largeur 400 à 600 mm- finition GS