Lcm - P31-Coude 45° 75x500 IN316L - BJ500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972195324
Réf. Sonepar
00245219532
Réf. Fournisseur
BJ500L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C


