Lcm - P31-Coude 90° 75x100 IN316L - BI100L

CopieCopie
Lcm - P31-Coude 90° 75x100 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 77 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972194938

Réf. Sonepar

00245219493

Réf. Fournisseur

BI100L

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

77 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 100mm - finition inox 316L