Lcm - P31-Coude 90° 75x150 IN316L - BI150L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de dérivation de caniveau de câble - 150 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 77 mm 
- rayon interne - 100 mm 
- modèle - connecteur intégré 
- matériau - acier inoxydable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414972194969
Réf. Sonepar
00245219496
Réf. Fournisseur
BI150L
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
77 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre


