Lcm - P31-Couv. Chgt Plan Concave Convexe 90° L500 ZnMg - 485312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971447516
Réf. Sonepar
00245144751
Réf. Fournisseur
485312
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
500 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
changement de direction:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre