Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle changement plan concave 90° L300 GC - 482893

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle changement plan concave 90° L300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971034396

Réf. Sonepar

00245103439

Réf. Fournisseur

482893

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

300 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour changement de plan concave pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300mm - finition GC