Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° H50 L300 GS - 489004

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° H50 L300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971309265

Réf. Sonepar

00245130926

Réf. Fournisseur

489004

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

300 mm

angle:

90°

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 300mm - finition GS