Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° L400 GS - 480827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971029484
Réf. Sonepar
00245102948
Réf. Fournisseur
480827
Marque
Lcm
largeur:
400 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


