Lcm - P31-Couvercle CO L100 3M ZnMg - 485197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 100 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971446274
Réf. Sonepar
00245144627
Réf. Fournisseur
485197
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
100 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C