Lcm - P31-Couvercle CO L150 3M IN316L - 346615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de la partie supérieure - 150 mm 
- longueur - 3000 mm 
- type de fixation - encliqueté 
- matériau - acier inoxydable 
- traitement de la surface - autre 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8009561347359
Réf. Sonepar
00245346615
Réf. Fournisseur
346615
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
150 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


