Lcm - P31-Couvercle CO L500 3M IN304 - 346477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 500 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8009561507241
Réf. Sonepar
00245150724
Réf. Fournisseur
346477
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
500 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre