Lcm - P31-Couvercle CO L600 3M ZnMg - 485203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 600 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971446335
Réf. Sonepar
00245144633
Réf. Fournisseur
485203
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la partie supérieure:
600 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C