Lcm - P31-Couvercle coude 45° L300 GC - 482875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
angle - 45°
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971893986
Réf. Sonepar
00245189398
Réf. Fournisseur
482875
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
300 mm
angle:
45°
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre