Lcm - P31-Couvercle coude 90° L75 IN316L - 488000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 77 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971041943
Réf. Sonepar
00245104194
Réf. Fournisseur
488000
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
77 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.