Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle croix L100 GC - 482758

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle croix L100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971893764

Réf. Sonepar

00245189376

Réf. Fournisseur

482758

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour croix pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.