Lcm - P31-Couvercle croix L150 IN316L - 488112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971914995
Réf. Sonepar
00245191499
Réf. Fournisseur
488112
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


