Lcm - P31-Couvercle croix L200 GS - 480768

CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle croix L200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971891623

Réf. Sonepar

00245189162

Réf. Fournisseur

480768

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

200 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour croix pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.