Lcm - P31-Couvercle Dérivation L150 ZnMg - 485276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971447745
Réf. Sonepar
00245144774
Réf. Fournisseur
485276
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
150 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non